ネイル 集塵機のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
92件の「ネイル 集塵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機 静音」、「集塵機」、「ネイル」などの商品も取り扱っております。
集塵テーブル PROXXON(プロクソン)ランキング1位
PROXXON(プロクソン)集塵テーブル
用途木工、金工作業時の切り屑の集塵付属品専用フィルター ×3枚、専用ビットスタンド寸法(mm)250×295×125質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)13RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980税込13,178
当日出荷


2スピードデスクトップ集塵機 ビューティーネイラーランキング3位
ビューティーネイラー2スピードデスクトップ集塵機
超ハイパワー&静音設計。 HIGH:サロンをクリーンに。ダスト吸引力がパワーアップ!(ハイパワー時も静かな約41デシベル) LOW:真夜中のサロンワークも安心の静音設計。(約22デシベル) ダストコレクター(写真3番め左側/2DC-1別売)とセットで使用すれば、上からも下からもダストを強力吸引。 よりクリーンなサロン環境を実現します。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×243×97質量(g)670±5セット内容本体(1台/フィルター内蔵)・電源アダプター電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)消費電力(W)24消音効果(dB)HIGH/約57、LOW/約45
1台
12,900税込14,190
5日以内出荷


アームダクト アズワンランキング5位
アズワンアームダクト
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
1本ほか
14,980税込16,478
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途粉じん専用仕様ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント付属品ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個)型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)520(強)、240(弱)最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)78(強)、73(弱)カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980税込32,978
当日出荷

淀川電機製作所超小型集塵機セット
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセットセット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
1セット
119,000税込130,900
30日以内出荷

アズワン品番3-116-01付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双カバー0.5mm厚質量(kg)約10パイプ径(Φmm)13グローブ種別厚み:0.4mm材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)材質(パイプ)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
64,350税込70,785
翌々日出荷

充電式なのでワイヤレスで使用でき、プラスチックなどの微細な粉を集塵します。2段階のパワー調節ができ、ハイパワーモードでも音が気になりません。フィルターは引き出して水洗い可能です。
付属品フィルター×2枚、ACアダプター寸法(mm)240×185×60電源AC100~240V 50/60Hz 0.6A消費電力ノーマルモード/24W、ハイパワーモード/36W回転数ノーマルモード/3000rpm、ハイパワーモード/4500rpm充電時間(時間)約3アズワン品番4-2113-01稼働時間(時間)約3.5(ノーマルモードのみ使用の場合)
1台
17,980税込19,778
17日以内出荷

仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
1台
40,980税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)換気扇 ジャバラホース
用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)ホース長さ(mm)200~800ホース外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698税込6,268
当日出荷

ネイルマシンでオフをする時に飛び散るダストを、静かにパワフルに吸引する集塵機。 静音設計だから時間や場所を気にせずお使いいただけます。
仕様●内容:本体、フィルター、電源コード●サイズ(約):W184×H74×D228mm●電圧:100-240V、50/60Hzアズワン品番67-8046-88
1個
5,198税込5,718
24日以内出荷

アズワンフレキフード
局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ダクト径(Φmm)75
1個
29,900税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビューティーネイラーダブルファンダストコレクター
ダブルファン採用で強力吸引 静音設計42dBで会話を遮りません ON/OFFのみのシンプルな操作ですぐに使えます 超薄型高さ4cmでマシンワークもノンストレス 取り外し可能ダスト収納ボックスは丸洗いOKでお掃除が簡単
材質本体:プラスチック、天板部ステンレス / ダスト収納ボックス:プラスチック、ABS / ダストブラシ:プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×190×50質量(g)約967セット内容本体、ダスト収納ボックス、ダストブラシ、専用アダプター電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)消費電力(W)40回転速度(min-1[r.p.m])4000消音効果(dB)約42
1台
9,990税込10,989
5日以内出荷

ビューティーネイラーネイルマスター
ジェルオフが超時短!! 静音設計 過負荷自動安全保護システム 安心の1年保証 ・マスターしやすい説明書付き!
セット内容コントローラボックス(1台)、クイックチェンジハンドピース(1台)、ビット(6種類)・サンディングバンド(6個):ケース付き、フットペダル(1個)質量(g)1096出力(W)コントローラボックス:6.5~8電圧(V)コントローラボックス:AC110 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])クイックチェンジハンドピース:20000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×83×170、コントローラボックス:120×75×157RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)クイックチェンジハンドピース:25×140
1個
15,900税込17,490
5日以内出荷

コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。周波数(Hz)50/60Hz兼用電源電圧(V)単相100集塵容量(L)2.7ちり落とし方式無し出力(kW)0.2質量(kg)28出力(W)200モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)0.91/1.28フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)63/66最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×614×444集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))63/66ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66電流(A)(50/60Hz)3.0/3.1最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28集じん量(L)2.7
1台
149,000税込163,900
35日以内出荷

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグタイプポッキンプラグ付消費電力(W)1050最大処理風量(m3/min)8.7ホース長さ(m)2.5真空度(kPa)5[510]
1個
47,980税込52,778
当日出荷

アルゴファイルジャパンラップボード5
・特殊フィルター方式 ・ワンタッチフィルター交換 ・簡単お手入れ ・DC強力ファンモーター採用
トラスコ品番411-5105セット内容本体 ・フィルター×2(本体セット済み、交換用) ・ACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980税込12,078
当日出荷

PM2.5も吸着する高性能フィルターです。
トラスコ品番257-6145全長(mm)110外径(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898税込3,188
9日以内出荷

1個
19,980税込21,978
21日以内出荷